曜日別特売
SV-3 セイフティスリーブ 積水樹脂 50296935

 

SV-3 セイフティスリーブ 積水樹脂 50296935
SV-3 セイフティスリーブ 積水樹脂 50296935

セイフティスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード50296935品番SV-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガードレール端末保護用クッション
合成ゴム仕様で人や自転車に優しい

用途ガードレールの端末保護に。材質ポリエチレン樹脂(白色塗装)、反射シート:封入レンズ反射シート(赤)幅(mm)220高さ(mm)375
注意
※B種・C種ガードレール専用です。A種には取付け出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする