キャンパルジャパン
ワンタッチイベントテント スチール2424 屋根幕+スチールフレーム+付属品
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
レッドxホワイト
注文コード
50299918
品番
7171-13
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッドxホワイト
間口(m)
2.4
付属品
屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
質量(kg)
約27.5
フレーム
脚フレーム本数:4本
軒高(m)
1.92~2.51
棟高(m)
2.77~2.93
材質(フレーム)
スチール
奥行(m)
2.4
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません