主回路電圧(V)AC200ヒートエレメント定格整定範囲 (A)45~65定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18.5、(380-440V)37定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)80、(380-440V)80シリーズNEO SCシリーズ定格通電電流(A)135機械的耐久性500万回コイル定格電圧(V)AC400質量(kg)1.7取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)適合サーマルリレーTR-N5コイル電圧(V)AC400形式SW-N4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×189×117定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)7.5、(380-440V)15定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)65、(380-440V)63定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)135、(380-440V)135付属品3ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定保護構造ケースカバーなし電源3相 200V接点構成[補助]双接点フレームN4形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式自動補助接点2a2bモーター容量(kW)-ヒートエレメント定格呼び(A)45ケースの有無ケースカバーなし定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-操作方式交流操作形定格使用電圧(V)AC200端子カバーなし