富士電機
コイルサージ吸収ユニット(動作表示付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50302813
品番
SZ1KZ4
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A
電圧(V)
(バリスタ)100
電源
3相 200V
色(動作表示ランプ)
赤色
制御回路電圧(V)
(交流)24-48
サージ吸収素子
バリスタ