曜日別特売

補助接点ユニット

(1件のレビュー)
内容量1個定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:1適合サーマルリレーSC-03~N3形、SH-4、5形補助接点2b(2NC)注文コード50302865品番SZ-A02H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ワンタッチで補助接点の増設ができます。

種類関連商品定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:1定格通電電流(A)10定格使用電圧(V)AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC220補助接点2b(2NC)長さ(mm)49幅(mm)33厚さ(mm)24取付ヘッドオン接点仕様単接点接点数2適合サーマルリレーSC-03~N3形、SH-4、5形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50303111
2017-05-31
用途: 電気設備交換修繕

メーカー品でも有り安心して購入でき問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする