種類関連商品定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:3、AC380~440:1.5、AC500~600:1.2/抵抗負荷(AC-12) AC100~120:10、AC200~240:8、AC380~440:5、AC500~600:5/コイル負荷(DC-13) DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.55、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:5、DC48:3、DC110:2.5、DC220:1定格通電電流(A)10定格使用電圧(V)AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC220補助接点1a1b(1NO1NC)長さ(mm)49幅(mm)33厚さ(mm)24取付ヘッドオン接点仕様双接点接点数2適合サーマルリレーSC-03~N3形、SH-4、5形