種類関連商品適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)長さ(mm)75幅(mm)69厚さ(mm)17動作時間(ms)1以下(出力部)復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下(出力部)定格消費電力(W)0.372最大開閉電圧(V)AC100-240 50/60Hz(出力)出力方式無接点式(SSR内蔵式)適合機種SC-N4~N12形使用温度(℃)-5~55(盤内)取付場所左側面取付(単独設置も可能)消費電流(mA)15.5使用周囲温度(℃)-5~40漏れ電流(mA)出力部:開路時6.5(50Hz/240V)最大許容電圧(V)定格電圧の110%以下(入力部)閉路電圧(V)定格電圧の70%以下(入力部)開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)