※寸法図
東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
長さ(m)
4.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50304915
品番
12mm×4.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
100
長さ(m)
4.5
ロープ径(Φmm)
12
破断荷重(kN)
102