※寸法図
東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
長さ(m)
2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50305545
品番
22mm×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
160
長さ(m)
2
ロープ径(Φmm)
22
破断荷重(kN)
344