富士電機
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
フレーム
N2形
形式
TK-N2
注文コード
50307652
品番
TK-N2 6A
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
フレーム・形式・ヒートエレメント定格
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
種類
2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)
定格使用電流(A)
AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
補助接点
1a1b
長さ(mm)
97
幅(mm)
78
厚さ(mm)
54
タイプ
電磁開閉器用
形式
TK-N2
フレーム
N2形
動作特性
標準形
リセット方式
手動
ヒートエレメント定格(A)
6
ヒートエレメント数
3
端子カバー
なし