(1件のレビュー)内容量1個フレームN3形形式TK-N3H注文コード50307923品番TK-N3H 65A
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
この商品はフレーム・形式・ヒートエレメント定格など118種類から選べます 種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b長さ(mm)109.5幅(mm)106厚さ(mm)68タイプ単独設置用形式TK-N3HフレームN3形動作特性標準形リセット方式手動ヒートエレメント定格(A)65ヒートエレメント数3端子カバーなし