曜日別特売

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個フレーム0形種類サーマルリレー注文コード50309427品番TR-0H 0.8A
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
種類サーマルリレー定格使用電流(A)-定格通電電流(A)-補助接点1c長さ(mm)67.5幅(mm)50厚さ(mm)50仕様-質量(kg)0.12構造単独設置用フレーム0形定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)-動作特性標準形リセット方式手動温度補償-機構-消費電力(VA)-定格インパルス耐電圧(kV)-ヒートエレメント定格(A)0.8ヒートエレメント数2保護-ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.8~1.2最小使用電圧(V)-最小使用電流(mA)-端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする