富士電機
電磁開閉器 標準形サーマルリレー
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
フレーム
5-1N形
注文コード
50311161
品番
TR-5-1NH/3 2.2A
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
フレーム・ヒートエレメント定格・定格使用電流
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
種類
標準サーマルリレー
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
長さ(mm)
72
幅(mm)
53
厚さ(mm)
87
ヒートエレメント数
3
ヒートエレメント定格(A)
2.2
仕様
トリップクラス:10A
質量(kg)
0.16
形式
TR-5-1NH/3
構造
単独設置用
フレーム
5-1N形
定格絶縁電圧(V)
690
定格周波数(Hz)
50-60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
消費電力(VA)
2.1/極
定格インパルス耐電圧(kV)
6
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
2.2~3.4
最小使用電圧(V)
DC5
最小使用電流(mA)
3
端子カバー
なし