曜日別特売
60-6U-P ユニオン フロウエル 50322363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60-6U-P ユニオン フロウエル 50322363
60-6U-P ユニオン フロウエル 50322363

ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6×4
(Tチューブ)6×4
(Tチューブ)10×8
(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3
(Tチューブ)9.53×6.3
(Tチューブ)12.7×9.5
(Tチューブ)19.05×15.9
(Tチューブ)25.4×22.2
内容量1個注文コード50322363品番60-6U-P
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係寸法A(mm)72寸法C(mm)30寸法E(Φmm)3.5寸法F(mm)17寸法W(mm)12形状ユニオン適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6×4最高使用圧力(MPa)1.2材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする