60-19U-P ユニオン フロウエル 50322415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60-19U-P ユニオン フロウエル 50322415
60-19U-P ユニオン フロウエル 50322415

ユニオン

商品レビューを投稿する
返品不可
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19.05×15.9
(Tチューブ)19.05×15.9
(Tチューブ)6×4
(Tチューブ)10×8
(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3
(Tチューブ)9.53×6.3
(Tチューブ)12.7×9.5
(Tチューブ)25.4×22.2
内容量1個注文コード50322415品番60-19U-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,110販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係寸法A(mm)108寸法C(mm)44寸法E(Φmm)15.9寸法F(mm)34寸法W(mm)24形状ユニオン適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19.05×15.9最高使用圧力(MPa)0.5材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする