20-8MC6-H メイルコネクター フロウエル 50322896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-8MC6-H メイルコネクター フロウエル 50322896
20-8MC6-H メイルコネクター フロウエル 50322896

メイルコネクター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)8×6
(Tチューブ)8×6
(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5
(Tチューブ)3×2
(Tチューブ)6×4
(Tチューブ)10×8
(Tチューブ)12×10
(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8)
(Tチューブ)25×22(または1×7/8)
ねじ径R3/8
寸法E(mm)6
内容量1個注文コード50322896品番20-8MC6-H
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント寸法A(mm)37寸法B(mm)13寸法C(mm)18寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法F(mm)17寸法W(mm)17適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)8×6ねじ径R3/8材質PTFE
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする