曜日別特売
20-6.3CP-H キャップ フロウエル 50323657

※寸法図

キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6.35(1/4)×4.3
内容量1個注文コード50323657品番20-6.3CP-H
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント寸法A(mm)24寸法C(mm)17寸法D(mm)11寸法F(mm)14寸法W(mm)12形状キャップ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6.35(1/4)×4.3材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする