曜日別特売
20-19CP-H キャップ フロウエル 50323693

※寸法図

キャップ

商品レビューを投稿する
返品不可
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16
内容量1個注文コード50323693品番20-19CP-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント寸法A(mm)43寸法C(mm)31寸法D(mm)23寸法F(mm)34寸法W(mm)30形状キャップ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする