曜日別特売
20-12.7N-H ナット フロウエル 50323727

※寸法図

ナット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5
内容量1個注文コード50323727品番20-12.7N-H
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント寸法A(mm)22.5寸法B(mm)30寸法F(mm)26タイプ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする