※寸法図
フロウエル
スモールタイプユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)12×10
(Tチューブ)10×8
(Tチューブ)12×10
(Tチューブ)19×16
寸法A(mm)
82
86
82
96
寸法F(mm)
24
22
24
34
寸法W(mm)
22
16
22
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50324077
品番
60-12U-PS
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
寸法A(mm)
82
寸法C(mm)
37
寸法E(Φmm)
9.5
寸法F(mm)
24
寸法W(mm)
22
形状
スモールタイプユニオン
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)12×10
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。