※寸法図
フロウエル
スモールタイプユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)19×16
(Tチューブ)10×8
(Tチューブ)12×10
(Tチューブ)19×16
寸法A(mm)
96
86
82
96
寸法F(mm)
34
22
24
34
寸法W(mm)
30
16
22
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50324086
品番
60-19U-PS
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
寸法A(mm)
96
寸法C(mm)
44
寸法E(Φmm)
15.9
寸法F(mm)
34
寸法W(mm)
30
形状
スモールタイプユニオン
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)19×16
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。