曜日別特売
20-12.7MRT8-H メイルブランチティ フロウエル 50324533

※寸法図

メイルブランチティ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.53注文コード50324533品番20-12.7MRT8-H
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント寸法B(mm)36寸法C(mm)25寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法F(mm)26寸法G(mm)32寸法W(mm)22適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.53材質PTFE
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする