※寸法図
フロウエル
メイルコネクタ スモールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)8×6
注文コード
50324725
品番
60-8MC4-PS
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
31
寸法E(Φmm)
6
寸法Ex(Φmm)
6
寸法F(mm)
18
寸法W(mm)
14
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)8×6
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。