曜日別特売
60-9.5×7.5MC6-PS メイルコネクタ スモールタイプ フロウエル 50324829

※寸法図

メイルコネクタ スモールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)9.53×7.53注文コード50324829品番60-9.5×7.5MC6-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係寸法A(mm)60寸法B(mm)15寸法C(mm)39寸法E(Φmm)7.5寸法Ex(Φmm)8寸法F(mm)22寸法W(mm)17適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)9.53×7.53材質PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする