60-6BU-P バルクヘッドユニオン フロウエル 50324917

※寸法図

バルクヘッドユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6×4
内容量1個注文コード50324917品番60-6BU-P
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係寸法A(mm)89寸法B(mm)47寸法C(mm)30寸法E(Φmm)3.5寸法F(mm)17寸法G(mm)12.2寸法K(mm)10寸法W(mm)12形状バルクヘッドユニオン適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6×4材質PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする