60-8BU-H バルクヘッドユニオン フロウエル 50324926

※寸法図

バルクヘッドユニオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)8×6
内容量1個注文コード50324926品番60-8BU-H
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係寸法A(mm)86寸法B(mm)48寸法C(mm)31寸法E(Φmm)6寸法F(mm)18寸法G(mm)14.2寸法K(mm)10寸法W(mm)14形状バルクヘッドユニオン適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)8×6材質PTFE
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする