※寸法図
フロウエル
バルクヘッドユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)9.53×6.35
(Tチューブ)6×4
(Tチューブ)8×6
(Tチューブ)12×10
(Tチューブ)19×16
(Tチューブ)6.35×3.95
(Tチューブ)9.53×6.35
(Tチューブ)12.7×9.53
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50324969
品番
60-9.5BU-P
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
寸法A(mm)
112
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
39
寸法E(Φmm)
6.4
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
17.2
寸法K(mm)
10
寸法W(mm)
14
形状
バルクヘッドユニオン
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)9.53×6.35
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。