OWL-FE1225LL2-GN LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック) 50326186

OWL-FE1225LL2-GN LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック) 50326186
OWL-FE1225LL2-GN LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック) 50326186
OWL-FE1225LL2-GN LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック) 50326186

LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50326186品番OWL-FE1225LL2-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LED付ケース用ファン

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120仕様リブあり本体質量(g)約174最大静圧(mmH2O)0.78発光色グリーン回転数1500rpm保証期間1年間耐用時間(時間)製品寿命:25000(25℃)コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin騒音値(dB(A))(50/60Hz)32ケーブル長(mm)800+100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)44.74(1.26m3/min)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする