曜日別特売
KTSA-1200 ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所 50331102

KTSA-1200 ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所 50331102
KTSA-1200 ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所 50331102

ステンレス作業台 三方枠(SUS430)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)450
内容量1台注文コード50331102品番KTSA-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。

間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)800トラスコ品番455-2873質量(kg)12タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50331075
2017-05-12
用途: バックシーラー包装など使う作業台として
共栄食鳥株式会社

軽くて、女性でも簡単に持ち運べ、良いと思います。またキャスターが付いていませんが、動かすにもとても楽です。

3が参考にしています
対象商品 : 50331145
2014-04-08
用途: 電気炉置台

コンパクトで、丁度良い大きさ・耐荷重も十分で使い勝手が良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする