曜日別特売
TWPR01 クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム インターコムマリン 50331113

TWPR01 クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム インターコムマリン 50331113
TWPR01 クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム インターコムマリン 50331113
TWPR01 クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム インターコムマリン 50331113

クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50331113品番TWPR01
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。
モールドによる一体型構造です。
頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。
50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。
このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。
これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)
取り付けは2ヶ所による固定です。
角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。

材質ステンレスSUS316長さ(mm)260内径(Φmm)40外径(Φmm)54取付可能パイプ径(Φmm)19~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-11
用途: 船舶の釣り艤装のため
その他業種

オールステンレス製で錆びないで良さそうです。今回使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする