曜日別特売
TW92SL クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー インターコムマリン 50331235

TW92SL クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー インターコムマリン 50331235
TW92SL クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー インターコムマリン 50331235
TW92SL クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー インターコムマリン 50331235
TW92SL クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー インターコムマリン 50331235

クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50331235品番TW92SL
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

素材はマリングレードSUS316を使用し、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。
鏡面仕上げでとても美しいだけでなく、耐腐食、耐久性も強化しています。
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー
80lbクラスののヘビー級のロッドホルダーとしてお使いください。
ロッドスタンドとしても利用できます。強度を上げる為にパイプクランプに取り付ける部分は重厚に作ってあります。このため角度変更が可能になりバーチカル、ホリゾンタルにも使うことができます。
以前のタイプはパイプクランプ径が30mmサイズ以上でしたが、ラバーアタッチメントが付属しているため1インチ(25.4mmイズのパイプにも取り付けが可能となりました。取付パイプクランプの最大径は34mm。先端部分は少し広がっていて、インナーを埋め込んであるのでロッドをプロテクトします。
※アジャスタブル変更用専用ドライバーが付属しています。

材質ステンレスSUS316クランプ径(Φmm)32ホルダー径(mm)(内径)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする