曜日別特売
TRH004 ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード トップウォーター 50331323

TRH004 ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード トップウォーター 50331323
TRH004 ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード トップウォーター 50331323
TRH004 ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード トップウォーター 50331323

ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50331323品番TRH004
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。
カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。
スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。
水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。

材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)420×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50331323
2020-12-23
用途: 釣行
建設業・工事業

ボートに直に取り付けしてます。
強度も良さそうですが、傷防止の黒いゴムがすぐダメになりそう

対象商品 : 50331323
2020-10-17
用途:
サービス業

使いやすくていい商品でした!
もう少し安ければ何個かほしいですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする