曜日別特売

TAチップAK10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法L(mm)20±0.02注文コード50332301品番32002 AK10
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質AK10寸法L(mm)20±0.02被削材S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)寸法B(mm)3±0.02寸法R(mm)0.2寸法θ°12RoHS指令(10物質対応)対応切削条件fv=0.07~0.12mm/rev fn=0.20mm/rev fk=0.10mm/rev ap=0.50mm寸法α(mm)6°-15°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする