DIJET(ダイジェット工業)
TAチップAK10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法L(mm)
25±0.02
注文コード
50332387
品番
52525VK AK10
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AK10
寸法L(mm)
25±0.02
被削材
S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)
寸法B(mm)
5±0.02
寸法R(mm)
2.5
寸法θ°
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削条件
fv=0.07~0.12mm/rev fn=0.25mm/rev fk=0.20mm/rev ap=3.00mm
寸法α(mm)
6°-8.5°