EA824RB-4.0 4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ 50333072

4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50333072品番EA824RB-4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,455
販売価格(税別)
4,050
材質コバルトハイス刃長(mm)12刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RB-4.0シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)4表面処理TiNコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする