聖和精機
プルスタッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50340719
品番
P30T-MAS1(17000)
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
16.5
寸法D3(Φmm)
12.5
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
18
寸法M(mm)
M12
寸法d4(Φmm)
7
規格
(規格機械メーカー)MAS-Ⅰ型
寸法θ°
45
注意
※機械の仕様によってはプルスタッド形式が異なりますので、機械の仕様をご確認ください。