DIJET(ダイジェット工業)
チップ TPMN-T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
50350203
品番
TPMN160312T JC5040
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
JC5040
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18