曜日別特売

警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
芯数(C)6
サイズ(mm)0.9
内容量1巻(50m)注文コード50356706品番EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

APPシース色は全て灰になります。
EM-APPシース色は全て黒になります。
APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。

用途
消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路
芯数(C)6長さ(m)50サイズ(mm)0.9規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする