曜日別特売

耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
芯数(C)5
線径(sq)1.25
内容量1巻(10m)注文コード50356943品番EM-APC-ZA=EM-FPC 5C X 1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。
電線管配線、露出配線に共用することが可能です。
シース色は全て黒になります。
耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。

用途非常電源低圧回路用ケーブル芯数(C)5長さ(m)10線径(sq)1.25規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする