※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
潤工社
ジュンロンAT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
50381258
品番
AT1-09-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,430
この商品は
内径×外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
用途
エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具
・稼動部のチューブ
内径×外径(Φmm)
9×11
コイル外径(Φmm)
115
使用長さ(m)
最大:14
最高使用圧力(kPa)
23℃<1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50381258
AT1-09-20
21416878
AT1-09-20A
軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社
1本
¥
5,998
税込
¥6,598
注文コードが変更になりました