曜日別特売
AT4-04 ジュンロンAT 潤工社 50381303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンロンAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード50381303品番AT4-04
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。

用途
エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具
・稼動部のチューブ
内径×外径(Φmm)2.5×4コイル外径(Φmm)30使用長さ(m)最大:6最高使用圧力(kPa)23℃<1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする