100 プラ壺 シントー化学 50383769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ壺

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
容量(mL)100
オレンジ
内容量1箱(50個)注文コード50383769品番100
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
容量(mL)
100
高さ(mm)
64
オレンジ
材質
本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)
滅菌
無滅菌
底径(Φmm)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50383446
2026-06-18
用途: 軟膏クリームの調剤
キリン薬局医療・福祉・介護関連業

普通に良いです。現在ナフサ問題で軟膏壺の入手が困難なため助かります。

対象商品 : 50383464
2021-12-16
用途: アロマクリーム容器として
メディカル・アロマ サロン&スクール エナジーローズサービス業

同じプラ壷で白蓋のものを長く使ってきましたが、同じ容量の20ml容器を探していたところ、さまざまな色の蓋があることを知りました。その中でも藤色が上品でいいかなと思い、購入しました。重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする