アズワン
【AC滅菌】PFAボトル中栓付き
材質
本体・キャップ/PFA(フッ素樹脂)、中栓/PTFE(フッ素樹脂)
内容量
1個
注意
※全高(キャップ締め付け時の高さ)は目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
胴径×全高(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04438940
-
50
(中栓+キャップ+本体)約30
49×72
1-2305-01-55
¥
4,430
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04440026
-
100
(中栓+キャップ+本体)約45
48×102
1-2305-02-55
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000