【AC滅菌】PFAボトル中栓付き

【AC滅菌】PFAボトル中栓付き - アズワン
材質
本体・キャップ/PFA(フッ素樹脂)、中栓/PTFE(フッ素樹脂)
内容量
1個
注意
※全高(キャップ締め付け時の高さ)と目盛りは目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
容量(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
アズワン品番
質量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
胴径×全高(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04437287-1000(中栓+キャップ+本体)約23193×2121-2306-05-55
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04437628-250(中栓+キャップ+本体)約8761×1381-2306-03-55
¥10,310
¥9,798
¥10,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04438380-500(中栓+キャップ+本体)約10773×1711-2305-04-55
¥10,170
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04438766-250(中栓+キャップ+本体)約6861×1341-2305-03-55
¥7,330
¥6,998
¥7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04439168-500(中栓+キャップ+本体)約14773×1801-2306-04-55
¥14,600
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04439342-1000(中栓+キャップ+本体)約19492×2031-2305-05-55
¥25,400
¥24,980
¥27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04440252-100(中栓+キャップ+本体)約6049×1061-2306-02-55
¥7,370
¥6,998
¥7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする