シントー化学
1型投薬瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
400
注文コード
50383945
品番
400mL
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
400
材質(本体)
PP
寸法A(mm)
188
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
52
材質(キャップ)
PE