曜日別特売
700mL 1型投薬瓶 シントー化学 50383963

1型投薬瓶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50本)容量(mL)700注文コード50383963品番700mL
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
容量(mL)700材質(本体)PP寸法A(mm)213寸法B(mm)86寸法C(mm)64材質(キャップ)PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする