シントー化学
1型投薬瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
1000
注文コード
50383979
品番
1000mL
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
材質(本体)
PP
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
80
材質(キャップ)
PE