曜日別特売
HAT-S8 ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ) 本多産業 50386535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)19
テープ幅(mm)19
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
内容量1個(10m)注文コード50386535品番HAT-S8
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。

用途
ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.08幅(mm)19厚さ(mm)0.08長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする