※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するテープ厚さ(mm)0.18
内容量1個(10m)注文コード50386596品番HAT-S18
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。