HJ2-1T ホースジョイント Tタイプ(PP製) ワモト 50390787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースジョイント Tタイプ(PP製)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード50390787品番HJ2-1T
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

耐薬品性に優れています。

材質ポリプロピレンねじPT1/4内径ΦC(mm)6外径A(Φmm)8.5適合ホースΦ8.5先端径B(Φmm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする